Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette Office 2167


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette Office 2167
Geldkassette Office 2167
Geldkassette Office 2167
Geldkassette Office 2167
Geldkassette Office 2167
Geldkassette Office 2167
Artikel-Nr.:
     400-1626192
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     2167
EAN/GTIN:
     4003482287903
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

Geldkassette Office 2167


Die BURG-WÄCHTER Geldkassette Office enthält einen Hartgeldeinsatz. Der Griff ist einliegend. 2 Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
- Breite: 173, - Farbe: weiß, - Gewicht: 0,824 kg, - Höhe: 130, - Länge: 73

Farbe Weiss



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,824 kg
Länge:
73
Breite:
173
Höhe:
130
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
1
€ 4,95*
ab € 14,77*
€ 21,06*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 20,84*
€ 29,39*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.