Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurt
Zurrgurt
Artikel-Nr.:
     400-1627434
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     DY270603
EAN/GTIN:
     4035300378616
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Zurrgurt



- 8 m x 38 mm
- Mit Spannratsche
- Material: Polyester
- (LC) Belastbarkeit in der Umreifung: 30 kN ~ 3000 kg
- Verpackungsinhalt: 1 Stück
- Gefertigt nach EN 12195-2
- TÜV Süd/GS geprüft


Ausführung 8mx38mm
Ausführung mit Ratsche


Weitere Informationen:
Gewicht:
1,375 g
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurte ratsche, ratschenzurrgurt, Einteiliger Zurrgurt mit Spannratsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.