Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elegance Wand-Tank 400l steingrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elegance Wand-Tank 400l steingrau
Elegance Wand-Tank 400l steingrau
Artikel-Nr.:
     400-1628757
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     212301
EAN/GTIN:
     4023122183198
Suchbegriffe:
Regenfass
Regentonne
Regenwassertank
graf regentonne 400 l

Elegance Wand-Tank 400l steingrau


Dieser stilvolle und zeitlose Regenwasser-Sammelbehälter verfügt über ein Fassungsvermögen von 400 Litern. Ein wesentlicher Vorteil dieses Behälters besteht darin, dass Sie selbst entscheiden können, auf welcher Seite Sie den Zulaufhahn positionieren möchten. Dazu bohren Sie einfach ein Loch in das Gehäuse. Der Bohrerdurchmesser beträgt 50 mm.

Auf einen Blick:
- Eleganter und schlichter Regenwasserspeicher für den Garten
- Hohes Speichervolumen bei geringem Platzbedarf
- Stabil, UV-, frost- und witterungsbeständig
- Mit 3/4" Innengewinde für die einfache Montage des Auslaufhahns (Zubehör)
- Befestigungsösen für Sturmsicherung und Zulaufdichtung DN 50 im Lieferumfang enthalten
- Breite: 600, - Gewicht: 17 kg, - Höhe: 1800

Farbe steingrau



Weitere Informationen:
Gewicht:
17 kg
Breite:
600
Höhe:
1800
Weitere Suchbegriffe: graf regenfass, regenfass, regentonne, wassertank, regentonnen, garten wassertank, regenfässer, regentonne fass, regentonne garten, graf regentonne, regentonne kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,28*
€ 358,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,24*
€ 357,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,93*
€ 334,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,87*
€ 328,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,99*
€ 292,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.