Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antik Amphore 250l terracotta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antik Amphore 250l terracotta
Antik Amphore 250l terracotta
Artikel-Nr.:
     400-1628765
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     211601
EAN/GTIN:
     4023122182580
Suchbegriffe:
Regenfass
Regentonne
Regenwassertank
graf regenfass

Antik Amphore 250l terracotta


Der exclusive Regenwassertank - ein wesentlicher Vorteil dieses stilvollen Behälters besteht darin, dass Sie selbst entscheiden können, auf welcher Seite Sie den Zulaufhahn positionieren möchten. Dazu bohren Sie einfach ein Loch in das Gehäuse.

Eigenschaften:
- Originalgetreue Nachbildung einer Terrakotta-Vase
- Deko-Regenspeicher mit integrierter Pflanzschale
- Jede Amphore ist ein Unikat
- Besonders stabil, UV-, frost- und witterungsbeständig
- Mit Messinggewinde 3/4" IG für die sichere Montage eines Messingwasserhahns (Zubehör)
- Befestigungsösen für Sturmsicherung und Zulaufdichtung DN 50 im Lieferungumfang enthalten
- Gewicht: 15 kg, - Höhe: 1080





Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Höhe:
1080
Weitere Suchbegriffe: regenfass, regentonne 250 liter, regentonne, wassertank, regentonnen, garten wassertank, regenfässer, regentonne fass, regentonne garten, graf regentonne, regentonne amphore, regentonne kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,94*
€ 364,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,43*
€ 359,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,40*
€ 342,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,11*
€ 335,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,55*
€ 298,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.