Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent Mottenschutz ProAktiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanent Mottenschutz ProAktiv
Permanent Mottenschutz ProAktiv
Artikel-Nr.:
     400-1631410
Hersteller:
     W. Neudorff
Herst.-Nr.:
     00659
EAN/GTIN:
     4005240006597
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mottenschutz
Duftfalle

Permanent Mottenschutz ProAktiv


Duftstoffdepot mit praktischer Aufhängefunktion, schützt bis zu 3 Monate wirkungsvoll vor Erstbefall mit Kleidermotten. Ideal für den Einsatz in Schränken, Truhen, Kommoden, Schubladen usw. Mit frischem Lavendelduft.


- Name Hersteller: W. Neudorff GmbH KG, - Wirkstoff: Lavandinöl: 650 g/kg (65,0 % w/w)

Geraniol: 0,9 g/kg (0,09 % w/w)

PT 19 - Repellent, - Zulassungsnummer: N-73471
1 Stück





Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,26 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.