Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschirm Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnenschirm Polyester
Sonnenschirm Polyester
Sonnenschirm Polyester
Sonnenschirm Polyester
Sonnenschirm Polyester
Sonnenschirm Polyester
Artikel-Nr.:
     400-1634573
Hersteller:
     H. Gautzsch
Herst.-Nr.:
     271436
EAN/GTIN:
     4019111404078
Suchbegriffe:
Gartenschirm
Kurbelschirm
Sonnenschirm
sonnenschirm 250cm

Sonnenschirm Polyester



- Stahlgestell, pulverbeschichtet
- Bezug aus Polyester, 180 g/m²
- 8 Streben aus Stahl
- durch Push-System zu öffnen
- mit Knickvorrichtung
- Lichtschutzfaktor UPF 50+
- Schirmstock 2-teilig, höhenverstellbar
- Unterstock: Ø 25 mm
- Mindestgewicht des Schirmständers: 25 kg
- Bezug abnehmbar, handwaschbar
- Durchgangshöhe: 1950mm, - Durchmesser Mast: 27/30mm, - Farbe Bespannung: grün, - Farbe Mast: anthrazit, - höhenverstellbar: Ja, - Knickbar: Ja, - Maße: Ø 250x240cm, - Material Bespannung: Polyester, - Material Mast: Stahl, pulverbeschichtet, - Öffnungsmechanik: Schieber, - Schirmform: rund, - Stoffgewicht g/m²: 180g/m², - UV-Schutzfaktor: UPF 50+

Durchmesser 250cm
Farbe grün


Weitere Informationen:
Gewicht:
4,07 kg
Weitere Suchbegriffe: kurbelschirm, sonnenschirm grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.