Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenoase 235


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenoase 235
Gartenoase 235
Gartenoase 235
Artikel-Nr.:
     400-1635085
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     235.3333.00.00
EAN/GTIN:
     4004581317874
Artikeldatenblatt

Gartenoase 235


Sonnendach aus hochwertigem Leimholz, mit Sonnensegel aus hellelfenbeinfarbener, wasserdichter und reißfester Kunststoffplane, Pfostenstärke: 120 mm x 120 mm Bemaßung: Gesamthöhe 242 cm, Befestigung: stabile Ösen an beiden Segelaußenseiten, pulverbeschichtete Stahlrohre in Anthrazit Dachbelag: Sonnensegel aus wasserdichter und reißfester Kunststoffplane, Die WEKA Gartenoase 235 ist aus 12 cm starken Pfosten aus Leimholz gefertigt. Sie suchen noch einen echten Hingucker für Ihren Garten, dann ist dieses Sonnendach das Richtige. Geschützt vor zu viel Sonne werden Sie von einer wasserdichten reißfesten Plane aus hochwertigen Kunststoff in Hellelfenbein, die einfach durch ein Ösen-Schnürsystem montiert und demontiert wird. Die Höhe beträgt 210 cm. Mit dieser Gartenoase holen Sie sich ein Stück Strandfeeling zu sich nach Hause und fühlen sich wie im Urlaub.






Weitere Informationen:
Gewicht:
161 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.756,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.935,19*
€ 2.302,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.919,10*
€ 2.283,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.842,84*
€ 2.192,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.799,89*
€ 2.141,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.756,77*
€ 2.090,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.