Urlaubsbewässerung
Erlaubt auch in Abwesenheit eine regel- und gleichmäßige Bewässerung von bis zu 36 Topfpflanzen. Die Bewässerung wird dabei täglich für 1 Minute über Transformator mit integriertem Zeitschalter aktiviert.
Auf einen Blick:
- Schlauchhalter zur Fixierung von bis zu 3 Tropfschläuchen pro Topf
- Gekapselter Niederspannungstransformator (14 V) zum Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Wasserabgabe pro Verteilerausgang:
- hellgrauer Verteiler 15 ml / Min.
- mittelgrauer Verteiler 30 ml / Min.
- dunkelgrauer Verteiler 60 ml / Min.
Mitgeliefertes Zubehör
- Transformator mit Zeitschalter
- Pumpe mit Schmutzfilter
- 3 Tropfverteiler á 12 Ausgänge
- 9 m Verteilerschlauch
- 30 m Tropfschlauch
- 36 Schlauchhalter
- 20 Verschlusskappen
- Verpackung: 4-Farb-Displaykarton
Ergänzungsteile über GARDENA Kundenservice erhältlich.
GARDENA: 1265"