Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahleimer 12,3l mit Skalierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahleimer 12,3l mit Skalierung
Edelstahleimer 12,3l mit Skalierung
Artikel-Nr.:
     400-1642388
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     29377
EAN/GTIN:
     4018653293775
Suchbegriffe:
Edelstahl-Eimer
Edelstahleimer
kerbl edelstahleimer 12,3l
edelstahl eimer

Edelstahleimer 12,3l mit Skalierung









Weitere Informationen:
Gewicht:
0,32 kg
Weitere Suchbegriffe: kerbl edelstahleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.