| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1646548 Herst.-Nr.: 23323 EAN/GTIN: 4006274233232 |
| |
|
| | |
| 1/2-Vielzahn-Einsatz 55 mm lang 1/2"-Vielzahn-Einsatz, 55 mm für XZN-Schrauben. Klinge aus Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän-Stahl. Sockel aus CrV-Stahl. - Gewicht: 0,074 kg 1 Vielzahn-Eins. (VZ10) Größe VZ 10 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,074 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,55* | € 6,65* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,56* | € 6,67* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,54* | € 8,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,20* | € 8,96* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 6,19* | € 8,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|