Algenklärer AlgClear
Durch ultraviolette Strahlung werden Keime, die für eine Algenbildung verantwortlich sind, abgetötet. In Verbindung mit Teichfiltern, die verklumpte Algen aufnehmen, sorgt der AlgClear für klares Wasser im Garteneich.
Der AlgClear von Ubbink ist für Fische und Pflanzen nicht schädlich. Er verfügt über eine Sicherheitsabschaltung.
Technische Daten:
TypUVC 2500UVC 7000UVC 10000UVC 20000UVC 35000UVC 55000
Spannung230 V / 50 Hz230 V / 50 Hz230 V / 50 Hz230 V / 50 Hz230 V / 50 Hz230 V / 50 Hz
Kabel4,85 m4,85 m4,85 m4,85 m4,85 m4,85 m
UV C-Lampe5 Watt9 Watt11 Watt18 Watt36 Watt55 Watt
Betriebsdauerca.5000 hca.5000 hca.5000 hca.5000 hca.5000 hca.5000 h
Ausführung UVC 10000