Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflügeltränke 30L GOLD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geflügeltränke 30L GOLD
Geflügeltränke 30L GOLD
Artikel-Nr.:
     400-1649474
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     70233
EAN/GTIN:
     8010213977176
Suchbegriffe:
Geflügeltränke
Hühner-Tränke
Hühnertränke
Stülptränke

Geflügeltränke 30L GOLD


Diese Geflügeltränke besitzt, neben den breiten Standfüßen, einen Trinkteller ca. 20 cm über dem Boden. Das Fassungsvermögen beträgt 30 Liter. Der Wasserzufluss ist regulierbar. Sie besteht aus bruchfestem Kunststoff und ist von oben befüllbar.
Merkmale
- geeignet für Geflügel in Bodenhaltung
- Höhe: 70 cm
- Höhe: 70





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,289 kg
Höhe:
70
Weitere Suchbegriffe: Tauben-Tränke, Taubentränke, geflügeltränke 30 liter, geflügeltränke, Tränke, Tränke Geflügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.