Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jute-Sack 70x100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jute-Sack 70x100cm
Jute-Sack 70x100cm
Jute-Sack 70x100cm
Jute-Sack 70x100cm
Artikel-Nr.:
     400-1652582
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     06070
EAN/GTIN:
     9003117060708
Suchbegriffe:
Gewebesack
Jutebeutel
Jutesack
gewebesack

Jute-Sack 70x100cm


Vielseitig verwendbarer Jutesack

Dieser farbige Jutesack ist ein richtiger Allrounder für Haus und Garten. So dient er beispielsweise als dekorativer Topfschutz für die weihnachtliche Dekoration im Haus oder als Nikolaussack. Das Gute an Jute: es ist ein besonders robustes und langlebiges Naturmaterial, welches viele Saisonen lang wiederverwendet werden kann. Schont also nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel. Der Jutesack ist in rot und grün erhältlich und bringt Farbe in Haus oder Garten.

Bunter Topfschutz

Wenn die Tage wieder kälter werden, müssen auch Ihre Pflanzen gut eingepackt werden. Topfpflanzen im Garten, auf Terrasse oder Balkon lassen sich mit einem Wintervlies, einer Kokosmatte oder Noppenfolie schnell bereit für die kalte Jahreszeit machen. In Kombination mit einem Jutesack sorgen Sie nicht nur für gut geschützte Pflanzen, sondern schaffen auch noch einen dekorativen Hingucker im winterlichen Garten. Stellen Sie dafür den mit einem Winterschutz umwickelten Topf in den Jutesack und binden Sie diesen oben mit dem integrierten Band zu. Passende Wintervliese und weiteren Winterschutz finden Sie ebenfalls im Sortiment von Windhager.

Für große und kleine Geschenke

Was wäre die Weihnachtszeit ohne duftende Mandarinen, Lebkuchen und Nüsse? Schön verpackt, freuen sich Klein und Groß über einen Nikolaussack. Im Jutesack ist dabei reichlich Platz für große und kleine Geschenke. Danach kann er einfach wiederverwendet werden - so macht nachhaltiges Schenken Spaß! Ein gefüllter Jutesack mit einer schönen Schleife macht sich übrigens auch super als weihnachtliche Dekoration in Haus und Garten.

Maße: 70 x 100 cm
- Material: Jute, - Produktart: Jute-Sack
1x Jute-Sack
Farbe rot



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,36 kg
Material:
Jute
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.