Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winter-Vlies Deko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winter-Vlies Deko
Winter-Vlies Deko
Winter-Vlies Deko
Winter-Vlies Deko
Artikel-Nr.:
     400-1652596
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     06066
EAN/GTIN:
     9003117060661
Suchbegriffe:
Frostmanschette
Kübelpflanzen-Sack
Pflanzen-Winterschutz
Pflanzenschutz Vlies

Winter-Vlies Deko


Bringt Pflanzen gut durch den Winter & Farbe in Ihren Garten

Damit Ihre Pflanzen in der kalten Jahreszeit im Garten nicht durch Frost und Wildverbiss beschädigt werden, müssen sie gut eingepackt werden. Mit diesem Wintervlies können Sie ihre (Jung-)Bäume, Sträucher und Topfpflanzen vor Schäden durch Frost, Wind und Wildverbiss schützen. Wasser- und luftdurchlässiges Material sorgt für idealen Luftaustausch und verhindert Frosttrocknis. Selbst frostharte Pflanzen profitieren vom Wintervlies, denn es schützt vor kaltem Wind und intensiver Wintersonne und vermindert so Verdunstung und in der Folge das Austrocknen der Pflanze (= Frosttrocknis: Verdurstungserscheinung durch Wassermangel im Winter). Dies hilft immergrünen Pflanzen beim Überwintern. Das Wintervlies vermindert auch Temperaturschwankungen - was wiederum wichtig ist für Pflanzen ohne Blätter, da sonst Schäden an der Rinde entstehen können. Zusätzlich bringen die leuchtenden Farben Frische in den winterlichen Garten. Das Wintervlies ist UV-stabilisiert, was für längere Haltbarkeit des Produkts sorgt. Auf der praktischen Rolle befinden sich 10 m Deko-Wintervlies, mit 1,6 m Breite. Bei Bedarf kann es einfach auf die benötigte Länge zugeschnitten werden, so lässt es sich ideal an Baumkronen und andere sperrige Pflanzen anpassen.

Was bedeutet UV-stabilisiert?

Direkte, starke Sonneneinstrahlung kann für strukturelle Schäden bei Wintervliesen sorgen. Dank spezieller UV-Stabilisierung ist das Windhager Vlies haltbarer und kann länger effektiv eingesetzt werden.

So bereiten Sie Ihre Pflanzen optimal auf den Winter vor

Ein Wintervlies hilft dabei, Topfpflanzen, (Jung-)Bäume und Sträucher im Garten während der kalten Jahreszeit vor Frost und Wind zu schützen. Im späten Herbst, kurz bevor der Winter einkehrt, gilt es die Pflanzen gut einzupacken. Zweige und sperrige Pflanzen können, vor dem Umwickeln mit dem Wintervlies, mit einer Schnur, wie zum Beispiel dem Kokos-Baumanbinder von Windhager, zusammengebunden werden. Danach klappt das Umwickeln mit dem Wintervlies schnell und unkompliziert. Achten Sie darauf, dass die gesamte Pflanze bedeckt ist und keine Zweige oder Blätter mehr sichtbar sind. Für optimalen Schutz sollte das Vlies mehrmals um die gesamte Pflanze gewickelt werden. Befestigen Sie das Wintervlies anschließend zum Beispiel mit einer Bindeschnur, damit die Pflanzen den ganzen Winter über zuverlässig geschützt bleiben. Passendes Bindezubehör finden Sie ebenfalls im Windhager-Sortiment. Bei Kübelpflanzen sollte auch der Topf geschützt werden. Das funktioniert schnell und unkompliziert mit dem Windhager-Topfschutz. Für rundum gut geschützte Pflanzen können Sie den Topf zusätzlich auf eine Topfunterlage stellen.

Wissenswertes zum Thema Winterschutz

Düngen: Düngen Sie Ihre Pflanzen mit organischem Dünger zum letzten Mal im Herbst, mit mineralischem Dünger im Sommer. Da Dünger das Wachstum von Pflanzen anregt, bilden sich sonst häufig auch noch im Spätherbst frische Triebe. Diese jungen Triebe sind anfälliger für Frost und so tragen die Pflanzen im Winter häufig Schäden davon.

Gießen: Ein Wintervlies verringert die Verdunstung von Wasser im Inneren und schützt auch vor Austrocknung durch Frost oder Wind. Dennoch brauchen die Pflanzen auch im Winter Wasser und müssen regelmäßig gegossen werden. Das Gießen sollte am besten an schönen Tagen bei Temperaturen über 0° Celsius erfolgen.

Achtung: Es gibt besonders sensible Pflanzen, die - je nach Winter und geographischer Lage - trotz Winterschutz nicht draußen überwintern können. Sie müssen die kalte Jahreszeit an einem temperierten Platz verbringen. Generell gilt: bei extremen Wetterbedingungen bietet ein einfacher Winterschutz keine Garantie dafür, dass die Pflanzen gut durch den Winter kommen. Wenden Sie sich bei Fragen dazu am besten an einen Gartenexperten.

Farben: Das Wintervlies ist in den Farben grün und rot erhältlich.

Maße: 10 x 1,6 m, 30 g/m2


- Gewicht: 30 g, - Produktart: Winter-Vlies
1x Winter-Vlies DEKO grün
Farbe grün



Weitere Informationen:
Gewicht:
30 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.