Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidenbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidenbrücke
Weidenbrücke
Artikel-Nr.:
     400-1658977
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     62113
EAN/GTIN:
     4047974621134

Weidenbrücke



zu 100 % aus Naturmaterialien
- Material: Naturmaterial

Größe 30 × 16 × 30 cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,338 kg
Material:
Naturmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.