| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1671159 Herst.-Nr.: 22201082XL EAN/GTIN: 4250484209680 |
| |
|
| | |
| Sweatshirt Sweatshirt »2199« Eigenschaften: •Gute thermophysiologische Eigenschaften •Bis 40 °C waschbar Ausführung: •Feine Oberfläche •Flauschige Innenseite •Elasthanbündchen am Hals, Arm und Saum •Doppelnähte Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 280 g/m², 2-fädig - Farbe: feuerrot, - Größe: 2XL, - Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester Größe Gr. XXL Farbe feuerrot Weitere Informationen: | | Farbe: | feuerrot | Gewicht: | 0,54 kg | Material: | 80 % Baumwolle, 20 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, herren pullover, Pullover, Langarmshirt, promodoro, Shirt, Promodoro, Fashion, GmbH, Sweatshirt, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,64* | € 18,98* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,69* | € 19,03* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,76* | € 19,04* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,25* | € 19,72* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,86* | € 29,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|