Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt
Sweatshirt
Artikel-Nr.:
     400-1671161
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     222011000M
EAN/GTIN:
     4250484209604
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Sweatshirt


Sweatshirt »2199«

Eigenschaften:
•Gute thermophysiologische Eigenschaften
•Bis 40 °C waschbar
Ausführung:
•Feine Oberfläche
•Flauschige Innenseite
•Elasthanbündchen am Hals, Arm und Saum
•Doppelnähte
Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 280 g/m², 2-fädig
- Farbe: navy, - Größe: M, - Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester

Größe Gr. M
Farbe navy


Weitere Informationen:
Farbe:
navy
Gewicht:
0,4 kg
Material:
80 % Baumwolle, 20 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, herrenpullover blau, herren pullover, Pullover, Langarmshirt, promodoro, Shirt, Promodoro, Fashion, GmbH, Sweatshirt, 00000000
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,72*
€ 17,99*
4 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 13,76*
€ 18,04*
4 Tage
17
1
€ 4,79*
ab € 13,78*
€ 18,04*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 13,95*
€ 18,30*
Lager 400
20
1
€ 4,95*
ab € 21,82*
€ 27,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-L-54
ab € 13,71*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-L-SG
ab € 13,69*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-M-SG
ab € 13,62*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-XL-54
ab € 13,63*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-XXL-54
ab € 13,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.