Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt Premium
T-Shirt Premium
Artikel-Nr.:
     400-1671169
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     222012800L
EAN/GTIN:
     4250484216985
Suchbegriffe:
Herren-Hemd
Herrenhemd
Herren-Poloshirt
Herrenpolo

T-Shirt Premium


T-Shirt Premium »3099«

Eigenschaften:
•Formbeständig
•Weiches Griffgefühl
•Bis 60 °C waschbar
Ausführung:
•Single-Jersey
•Rundgestrickt
•Nackenband
•Doppelnähte
•Verstärkte Schulternähte
Material: 100% gekämmte Baumwolle, 180 g/m²
- Farbe: navy, - Größe: L, - Material: 100% gekämmte Baumwolle, 180 g/m²

Größe Gr. L
Farbe marine


Weitere Informationen:
Farbe:
navy
Gewicht:
0,188 kg
Material:
100% gekämmte Baumwolle, 180 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, herrenhemd, Shirts, Tshirts, promodoro, Shirt, Promodoro, Fashion, GmbH, T-Shirt, T-Shirts, Tshirt, 00000000
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,59*
€ 6,63*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 4,64*
€ 6,76*
5 Tage
50
1
€ 4,79*
ab € 4,70*
€ 6,78*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,73*
€ 6,79*
Lager 400
59
1
€ 4,95*
ab € 7,93*
€ 10,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-M-54
ab € 4,58*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-XL-54
ab € 4,51*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-XXL-54
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.