Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Aufsteckkappe für Fäustel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Aufsteckkappe für Fäustel
Gummi-Aufsteckkappe für Fäustel
Artikel-Nr.:
     400-1675910
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COX622151
EAN/GTIN:
     4035300709571

Gummi-Aufsteckkappe für Fäustel



- Material: Gummi
- Für Fäustel 1000g, 1250g odre 1500g
- Material: Gummi

Für Fäustel 1500 g



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,337 kg
Material:
Gummi
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,39*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 6,98*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COX614250
ab € 8,08*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX622000
ab € 7,95*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX621000
ab € 5,15*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX621250
ab € 5,73*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX621500
ab € 6,67*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX622149
ab € 2,53*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX622150
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.