Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreinerwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreinerwinkel
Schreinerwinkel
Artikel-Nr.:
     400-1676300
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COX780250
EAN/GTIN:
     4035300016044
Suchbegriffe:
Schreinerwinkel
Tischlerwinkel
schreinerwinkel 250mm
schreinerwinkel

Schreinerwinkel


Der Schreinerwinkel von CONNEX hat eine Holzschenkel und einen Gehrungsanschlag aus Messing für das Anzeichnen von 45 Grad Neigungen. Die Stahlzunge hat sowohl eine mm- als auch eine Zoll-Einteilung. In verschiedenen Längen erhältlich.


Länge 250 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,167 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
3
€ 4,95*
ab € 7,47*
€ 10,84*
Lager 400
3
1
€ 4,95*
ab € 12,90*
€ 18,65*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COX780300
ab € 8,26*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX780400
ab € 10,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.