| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1676535 Herst.-Nr.: COX772007 EAN/GTIN: 4035300015993 |
| |
|
| | |
| Zimmermannswinkel Der Zimmermannswinkel von CONNEX ist aus rostfreiem Stahl gefertigt. Der kurze Schenkel ist wahlweise mit oder ohne Anreißlöcher im Abstand von 5 mm ausgestattet. Der lange Schenkel hat eine gut lesbare Innen- und Außenskala. Länge 700 mm Ausführung ohne Anreislöcher Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,32 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 3 | | € 4,95* | ab € 6,20* | € 9,00* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,41* | € 17,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|