Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl-Mütze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acryl-Mütze
Acryl-Mütze
Artikel-Nr.:
     400-1677917
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     2220153000
EAN/GTIN:
     4025888181647
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze

Acryl-Mütze


ThinsulateTM -Mützen

Material: 100 % Polyacryl
Wattierung: 100 % Polyester ThinsulateTM
- Farbe: schwarz-grau

schwarz-grau



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-grau
Gewicht:
0,06 kg
Weitere Suchbegriffe: rollmütze schwarz, rollmütze, Mütze, elysee®, Mützen, Kopfbedeckung, Acryl-Mütze, 00000000
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
108
25
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 3,63*
4 Tage
81
1
€ 5,99*
ab € 2,73*
€ 3,85*
2 Tage
108
1
€ 6,95*
ab € 2,82*
€ 3,86*
5 Tage
108
1
€ 8,90*
ab € 2,83*
€ 3,88*
Lager 400
302
1
€ 4,95*
ab € 6,12*
€ 8,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2315
ab € 2,73*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2316
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.