Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken für Türhängegarderobe, 22 x 70 x 50 mm, Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haken für Türhängegarderobe, 22 x 70 x 50 mm, Kunststoff weiß
Haken für Türhängegarderobe, 22 x 70 x 50 mm, Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     400-1683715
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9112706
EAN/GTIN:
     4008057150309
Suchbegriffe:
Türgarderobe
Türhaken
Türhängehaken
türgarderobe

Haken für Türhängegarderobe, 22 x 70 x 50 mm, Kunststoff weiß


Türhängehaken
- Kunststoff, weiß
- Breite: 22, - Farbe: in braun oder weiß erhältlich, - Höhe: 70, - Länge: 50
1 Stück / Polybeutel mit Etikett
Farbe weiß



Weitere Informationen:
Farbe:
in braun oder weiß erhältlich
Gewicht:
0,016 kg
Länge:
50
Breite:
22
Höhe:
70
Weitere Suchbegriffe: Tür Hänge Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.