Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenmesser 75cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenmesser 75cm
Regenmesser 75cm
Artikel-Nr.:
     400-1684058
Hersteller:
     Koopman
Herst.-Nr.:
     C22118360
EAN/GTIN:
     8711295997396
Suchbegriffe:
Regenmesser
regenmesser

Regenmesser 75cm


Regenmesser aus Kunststoff und Messskala, inkl. Metall-Ständer, Höhe 75cm
- Breite: 7,5, - Gewicht: 182 g, - Höhe: 79,5, - Länge: 11





Weitere Informationen:
Gewicht:
182 g
Länge:
11
Breite:
7,5
Höhe:
79,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.