Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenhaus Dalin 2,45x1,80x2,31m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenhaus Dalin 2,45x1,80x2,31m
Gartenhaus Dalin 2,45x1,80x2,31m
Gartenhaus Dalin 2,45x1,80x2,31m
Gartenhaus Dalin 2,45x1,80x2,31m
Gartenhaus Dalin 2,45x1,80x2,31m
Gartenhaus Dalin 2,45x1,80x2,31m
Artikel-Nr.:
     400-1692290
Hersteller:
     Karibu Holztechnik
Herst.-Nr.:
     45281
EAN/GTIN:
     4010090452814
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
gartenhäuser karibu

Gartenhaus Dalin 2,45x1,80x2,31m


Das Gartenhaus wird aus 14 mm starken Wandbrettern aus nordischer Fichte im Steck-/Schraubsystem gefertigt und gewährleistet somit einen einfachen Aufbau. Das Satteldach besteht aus Dachplatte, sodass das Gartenhaus rasch gegen von oben kommende Witterungseinflüsse geschützt ist. Die Grundfläche beträgt 4,4 qm bei einem umbauten Raum von 8,1 cbm. Mit einer Seitenhöhe von 182 cm und einer Firsthöhe von 182 cm bietet das Gerätehaus optimale Raumnutzung. Das Gartenhaus ohne Anbauten hat ein Sockelmaß von 241 cm x 180 cm. Bodenbalken sorgen für den Schutz von unten und werden unter das Gartenhaus gelegt. Durch die Kesseldruckimprägnierung der Bodenbalken sind diese vor Witterungseinflüssen und holzzersetzenden Pilzen bereits geschützt. Die praktische und vormontierte Tür sorgt mit ihren großzügigen Abmessungen und dem Massivholzrahmen für einen einfachen Zutritt in das Gartenhaus und sichert den Inhalt nebenbei effektiv vor unbefugtem Zugriff. Die Verglasung der Lichtausschnitte sorgt für großzügigen Tageslichteinfall.
- Anzahl Fenster: 1,0, - Außenmaße: Kunstglas, - Ausstattung: Tür mit Kunstglasfentser + Sicherheitsüberfalle, - Bemaßung Tür: 585x1760mm, - Dachart: Satteldach, - Dachbelag: Dachplatte, - Dachfläche: 5,8m², - Dachüberstand hinten: 165mm, - Dachüberstand seitlich: 110mm, - Dachüberstand vorn: 165mm, - Fenstermaße: 585x585mm, - Firsthöhe: 2310mm, - Fläche: 4,4m², - Schneelast: 75kg/m², - Wandstärke: 14mm





Weitere Suchbegriffe: gartenhäuser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 713,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,82*
€ 981,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,28*
€ 979,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,20*
€ 952,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,32*
€ 915,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,17*
€ 848,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.