Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteraum für Einzelcarport 2,50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteraum für Einzelcarport 2,50m
Geräteraum für Einzelcarport 2,50m
Artikel-Nr.:
     400-1692523
Hersteller:
     Karibu Holztechnik
Herst.-Nr.:
     40140
EAN/GTIN:
     4010090401409
Suchbegriffe:
Carport
carport

Geräteraum für Einzelcarport 2,50m


Geräteraum für die Karibu Einzelcarports bestehend aus 19mm Softline-Profilen, zum Einbau zwischen den Pfosten. Die Doppelflügeltür ist variabel positionierbar.


Ausführung Doppelflügeltür in der Front



Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 902,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.050,14*
€ 1.249,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.010,32*
€ 1.202,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,52*
€ 1.154,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 902,23*
€ 1.073,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.