Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Pool Modell 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz-Pool Modell 2
Holz-Pool Modell 2
Holz-Pool Modell 2
Holz-Pool Modell 2
Holz-Pool Modell 2
Holz-Pool Modell 2
Artikel-Nr.:
     400-1692669
Hersteller:
     Karibu Holztechnik
Herst.-Nr.:
     45634
EAN/GTIN:
     4010090456348
Suchbegriffe:
Gartenpool
Holzpool
Massivholzpool

Holz-Pool Modell 2


Der Massivholzpool aus 38 mm starken kesseldruckimprägnierten und damit witterungsbeständigen Blockbohlen bietet Ihnen Sommerfrische im eigenen Garten. Dank einer Wassertiefe von 111 cm und einem Volumen von 16 m³ bietet er ausreichend Platz für jede Anforderung. Die Diagonale von 509 cm und ein Innenmaß von (B x T) 420 cm x 420 cm stehen für sich. Die Lieferung erfolgt inkl. einer 0,6 mm starken blauen Poolfolie, in eine hochwertige Einhängebiese eingeklipst wird. Das reduziert das Risiko von Falten in der Folie enorm und macht einen evtl. notwendigen Folientausch einfach. Dies ist ein großer Vorteil zu herkömmlich vernagelten Poolfolien. Das Schutzvlies unterhalb des Pools ist 400 g/m² stark. Die Lieferung erfolgt stets mit einer Einhängeleiter aus hochwertigem Edelstahl. Das Pooldeck ist 26 mm dick und bietet einen schönen Abschluss an der Oberkante.
- Wasserkapazität: 16m³

Ausführung Grundkörper
Poolfolie blau


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.283,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.480,20*
€ 2.951,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.448,91*
€ 2.914,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.353,36*
€ 2.800,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.304,30*
€ 2.742,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.283,37*
€ 2.717,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.