Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

belton SPECIAL TRANSPARENT SCHWARZ 150ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
belton SPECIAL TRANSPARENT SCHWARZ 150ML
belton SPECIAL TRANSPARENT SCHWARZ 150ML
Artikel-Nr.:
     400-1695738
Hersteller:
     Kwasny
Herst.-Nr.:
     326102
EAN/GTIN:
     4015962870444
Artikeldatenblatt

belton SPECIAL TRANSPARENT SCHWARZ 150ML


Ideal für Lampen, Windlichter, Gläser und transparente Kunststoffe.
belton Transparent-Spray ist ein lasierendes Spezialprodukt zur farbigen Gestaltung von Objekten, deren Transparanz und Oberflächenstruktur jedoch erhalten bleiben soll. Ideal für Dekorationsgegenstände aus Glas, für Lampen, Windlichter oder transparente Kunststoffe. Innen- und Außen einsetzbar.

Anwendungstechnische Hinweise:
Transparenter Sprühlack, der lasierend, in mehreren dünnen Schichten, lackiert wird. Die zu lackierende Fläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Empfehlung: Bei Lackierungen von Kunststoffen bitte vorher Verträglichkeit prüfen und mit belton basic Kunststoff-Grundierung (Art.Nr. 323505) grundieren. Dose beim Lackieren senkrecht halten. Sprühabstand von 15-25 cm. Mit dem Lackieren außerhalb des Lackierobjektes beginnen um Überbeschichtungen zu vermeiden. Die ideale Arbeitstemperatur ist 15-25°C. Sprühabstand, Sprühgeschwindgkeit und Schichtdickenauftrag sowie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Untergrund beeinflussen das Lackierergebnis. Nach dem Gebrauch die Dose umdrehen und das Ventil leersprühen. Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann. Dose nicht mechanisch beanspruchen (nicht auf Kante schlagen).Gemäß StVZO nicht für Auto-/KfZ-Teile freigegeben.

Lackspraydose à 150ml
Farbton transparent schwarz
Gebindegröße 150ml


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,257 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.