Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenhaus 317


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenhaus 317
Gartenhaus 317
Gartenhaus 317
Artikel-Nr.:
     400-1700101
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     317.1513.20400
EAN/GTIN:
     4004581344511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
gartenhäuser weka

Gartenhaus 317


Gartenhaus mit Satteldach (16 mm Massivholzdach), stabile Blockbohlenbauweise, 19 mm Wandstärke, inklusive 16 mm Massivholzboden, Dachüberstände: Seiten je ca. 19 cm, hinten 12 cm, vorn 12 cm Bemaßung: Firsthöhe 208 cm, Seitenwand 174 cm, (ab Oberkante Fundament) Massivholz-Einzeltür (lichtes Maß Türöffnung): B 75 cm x H 180 cm, mit 1 Lichtausschnitt Lieferung inkl. Sprossen: können wahlweise aufgesetzt oder weggelassen werden Farbvariante: naturbelassen. Unser WEKA Gartenhaus 317 Gr.1 ist die perfekte Lösung für den kleinen Garten. Die Maße sind T 130 cm x 152 cm und ist somit Ihr optimales praktisches Gartenhaus bei geringem Platz. Bei der Fertigung des Hauses wurde auschließlich hochwertiges naturbelassenes Fichtenholz verwendet. Für die nötige Stabilität sorgen der 16 mm starker Massivholzboden mit Nut und Feder, das 16 mm starke Massivholz-Satteldach und die 19 mm dicken Wandblockbohlen. Das Gartenhaus wird durch eine Massivholz-Einzeltür ergänzt. Mit diesem kleinen aber feinem Gartenhaus schaffen Sie Ordnung und es bietet genügend Platz für Ihre Gartengeräte oder Gartenmöbel.
- naturbelassenes Fichtenholz,
- 16 mm starkes Massivholz-Satteldach mit Nut und Feder
- Massivholz-Einzeltür
- stabile Blockbohlenbauweise
- in verschieden Größen und Farben erhältlich (BxT) :
- Gr.1 : 152x130 cm in natur
- Gr.2 : 152x148 cm in natur und lasiert


Größe Gr. 1
Farbe natur


Weitere Informationen:
Gewicht:
197 kg
Weitere Suchbegriffe: gartenhäuser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 755,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,66*
€ 1.038,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,76*
€ 1.010,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,92*
€ 969,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,10*
€ 898,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.