Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürhaus 225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürhaus 225
Schiebetürhaus 225
Schiebetürhaus 225
Schiebetürhaus 225
Artikel-Nr.:
     400-1700171
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     225.3030.10401
EAN/GTIN:
     4004581345488
Artikeldatenblatt

Schiebetürhaus 225


Gartenhaus mit Pultdach (16 mm Massivholzdach), stabile Blockbohlenbauweise, 21 mm Wandstärke, inklusive 16 mm Massivholzboden, Dachüberstände: Seiten je ca. 10 cm, vorn ca. 20 cm Bemaßung: Gesamthöhe 238 cm, Rückwand 197 cm Doppel-Schiebetür (lichtes Maß Türöffnung): B 150 cm x H 180 cm, Schiebetür mit 2 Lichtausschnitten und Sicherheitsüberwurf mit Drehöse Farbvariante: naturbelassen Dachbelag: Bitumen-Dachbelag Aufgrund der speziellen Dachkonstruktion ist eine Eindeckung mit Bitumen- Dachschindeln nicht empfehlenswert. Das WEKA Gartenhaus 225 Gr.1 bietet Ihnen viel Stauraum und Funktionalität. Auf Grund hochwertiger Massivholz-Doppelschiebetür mit zwei Lichtausschnitten ist komfortables Arbeiten im Eingangsbereich gesichert und verglichen mit einer Flügeltür benötigt man keinen unnötigen Platz mehr im Durchgangsbereich- weder innen noch außen. Lange Lebensdauer, Stabilität und Qualtiät zeichen sich durch 21 mm dicke Wandblockbohlen, 16 mm starker Massivholzboden, 16 mm starkes Massivholz-Pultdach und hochwertiges naturbelassenes Fichtenholz aus. Die Maße sind 295 x 209 cm (BxT). Das Gartenhaus überzeugt durch seine Funktionalität und auch tolle Optik, die mit einem traditonellen "Geräteschuppen" nichts mehr gemein hat.
- 16 mm starker Massivholzboden
- 16 mm starkes Massivholz-Pultdach mit Bitum-Dachbelag
- Massivholz-Doppelschiebetür für hohe Funktionalität
- Firsthöhe: 238 cm Rückwand: 197 cm
- in verschieden Größen und Farben erhältlich (BxT) :
- Gr.1 : 295x209 cm in natur, schwedenrot, grau und anthrazit
- Gr.2 : 295x299 cm in natur, schwedenrot, grau und anthrazit
- Firsthöhe: 238 cm Rückwand: 197 cm

Größe Gr. 2
Farbe natur


Weitere Informationen:
Gewicht:
445 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.268,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.453,71*
€ 2.919,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.425,21*
€ 2.886,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.338,90*
€ 2.783,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.295,08*
€ 2.731,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.268,27*
€ 2.699,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.