Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenhaus 229


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenhaus 229
Gartenhaus 229
Gartenhaus 229
Gartenhaus 229
Gartenhaus 229
Artikel-Nr.:
     400-1700174
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     229.2424.10400
EAN/GTIN:
     4004581348595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
gartenhäuser weka

Gartenhaus 229


Gartenhaus mit Flachdach (16 mm Massivholzdach), stabile Blockbohlenbauweise – 21 mm Wandstärke, inklusive Massivholzboden, Dachüberstände: alle Seiten je 16 cm Bemaßung: Gesamthöhe 217 cm, Seitenwand 197 cm Rahmen-Einzeltür (lichtes Maß Türöffnung): B 81 cm x H 173 cm, mit 1 Lichtausschnitt mit Sprossen Farbvariante: naturbelassen Dachbelag: Bitumen-Dachbelag Aufgrund der speziellen Dachkonstruktion ist eine Eindeckung mit Bitumen-Dachschindeln nicht empfehlenswert. Das WEKA Gartenhaus 229 Gr.1 ist dank seiner ausgefallenen 5-Eck-Bauweise ein echtes Raumwunder. Für optimale Stabilität sorgen 21 mm dicke Wandblockbohlen, 16 mm dicker Massivholzboden und ein 16 mm starkes Massivholz-Flachdach. Die WEKA-Qualität zeichnet sich durch bestes naturbelassenes Fichtenholz aus und sorgt für eine lange Lebensdauer. Auf Grund der besonderen Bauweise und einer platzsparenden hochwertigen Ecktür bietet das Haus viel Stauraum bei geringem Platzbedarf. Nutzen Sie jeden Winkel Ihres Gartens optimal mit unserer praktischen Ecklösung.
- 16 mm dicker Massivholzboden
- 16 mm starkes Massivholz-Flachdach mit Bitum-Dachbelag zur Ersteindeckung
- Ausgefallene 5-Eck-Bauweise sorgt für viel Stauraum auf wenig Platz
- Gesamthöhe: 217 cm Rückwand: 197 cm
- in verschieden Größen und Farben erhältlich (BxT) :
- Gr.1 : 209x205 cm in natur, schwedenrot, grau und anthrazit
- Gr.2 : 239x235 cm in natur, schwedenrot, grau und anthrazit


Größe Gr. 2
Farbe natur


Weitere Informationen:
Gewicht:
326 kg
Weitere Suchbegriffe: gartenhäuser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.624,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.873,23*
€ 2.229,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.854,14*
€ 2.206,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.755,90*
€ 2.089,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.694,62*
€ 2.016,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.624,63*
€ 1.933,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.