Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürhaus 228


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürhaus 228
Schiebetürhaus 228
Schiebetürhaus 228
Schiebetürhaus 228
Artikel-Nr.:
     400-1700176
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     228.3021.10401
EAN/GTIN:
     4004581345945
Artikeldatenblatt

Schiebetürhaus 228


Gartenhaus mit Bogendach (16 mm Massivholzdach), stabile Blockbohlenbauweise, 21 mm Wandstärke, inklusive 16 mm Massivholzboden, Dachüberstände: Seiten je ca. 24 cm, hinten ca. 15 cm, vorn ca. 15 cm Bemaßung: Gesamthöhe 248 cm, Seitenwand 217 cm, (ab Oberkante Fundament) Doppel-Schiebetür (lichtes Maß Türöffnung): B 150 cm x H 180 cm, Schiebetür mit 2 Lichtausschnitten, Sicherheitsüberwurf mit Drehöse Lieferung inkl. Sprossen: können wahlweise aufgesetzt oder weggelassen werden Farbvariante: naturbelassen Dachbelag: Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung Das WEKA Schiebetürhaus 228 überzeugt mit toller Optik durch das formschöne Bogendach und die Doppel-Schiebetür. Auf Grund der hochwertiger Massivholz-Doppelschiebetür mit zwei Lichtausschnitten ist komfortables Arbeiten im Eingangsbereich gesichert und verglichen mit einer Flügeltür benötigt man keinen unnötigen Platz mehr im Durchgangsbereich- weder innen noch außen. Für eine optimale Stabilität sorgen das 16 mm starke Massivholz-Bogendach, der 16 mm dicke Massivholzboden und 21 mm dicke Wandblockbohlen. Das 295 cm breite und 209 cm tiefe Haus bietet ausreichend Arbeits- und Abstellraum und wurde aus hochwertigem naturbelassenem Fichtenholz gefertigt. Durch die besondere Optik sticht das Haus in Ihrem Garten hervor und wird zu einem Hingucker-neidische Nachbarn inklusive.
- 16 mm starker Massivholzboden
- 16 mm starkes Massivholz-Pultdach mit Bitum-Dachbelag
- Massivholz-Schiebetür mit Sicherheitsüberwurf mit Drehöse
- Gesamthöhe: 248 cm Rückenwand: 217 cm
- in verschieden Größen und Farben erhältlich (BxT) :
- Gr.1 : 295x209 cm in natur, schwedenrot, grau und anthrazit


Farbe natur



Weitere Informationen:
Gewicht:
505 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.593,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.793,37*
€ 3.324,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.761,02*
€ 3.285,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.666,33*
€ 3.172,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.620,05*
€ 3.117,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.593,40*
€ 3.086,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.