Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlachdachDoppelcarport 618


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FlachdachDoppelcarport 618
FlachdachDoppelcarport 618
FlachdachDoppelcarport 618
FlachdachDoppelcarport 618
Artikel-Nr.:
     400-1700207
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     618.6079.00.00
EAN/GTIN:
     4004581356811
Artikeldatenblatt

FlachdachDoppelcarport 618


Carport mit Kunststoffdach mit Trapezprofil, Befestigung mittels Spenglerschrauben mit angeformten Dichtungsringen und Abstandshaltern, kesseldruckimprägniert, Pfostenstärke: 120 mm x 120 mm Durchfahrtsbreite: 2 x 270 cm Maße über Alles: B 603 x T 512 cm Durchfahrtshöhe: 215 cm Pfostenabstände Innen: 181 cm Dachbelag: graues PVC-Kunststoffdach in Trapezform, stabile Dachplatten (1,2 mm) Das WEKA Flachdach-Doppelcarport 618 ist die optimale Lösung für das geschützte Parken zweier Autos auf Ihrem Grundstück. Auf Grund der 12cm starken Pfosten zeichnet sich das Carport durch optimale Stabilität aus. Außerdem wurde hochwertiges Holz verarbeitet, welches kesselimprägniert wurde, damit Wind und Wetter Ihrem Carport nichts anhaben kann. Durch die Zwischenpfosten ist ein Parken ohne gegenseitiges Behindern der Autos gesichert. Mit einer Durchfahrtshöhe von 215 cm und einer Durchfahrtsbreite von je 270cm bietet es ausreichend Platz für Ihre Autos.

- Dachbelag: graues Kunststoffdach in Trapezform mit stabiler Dachplatte (1,2 mm)
- Kesseldrcukimprägniert= witterungsgeschützt
- Durchfahrtsbreite: je 270cm
- Durchfahrtshöhe:215cm
- besonders stabile 12cm Pfosten

- in verschieden Größen erhältlich (BxT) :
- Gr. 1: 603x512 cm,
- Gr.2: 603x612 cm,
- Gr.3: 603x802 cm


Größe Gr. 3



Weitere Informationen:
Gewicht:
712 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.350,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.543,88*
€ 3.027,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.523,16*
€ 3.002,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.431,65*
€ 2.893,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.384,59*
€ 2.837,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.350,29*
€ 2.796,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.