Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätehaus 346 Gr.3 ohne Boden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätehaus 346 Gr.3 ohne Boden
Gerätehaus 346 Gr.3 ohne Boden
Gerätehaus 346 Gr.3 ohne Boden
Artikel-Nr.:
     400-1700221
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     346.1818.30.04
EAN/GTIN:
     4004581345976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätehaus
Gerätehäuser
Geräteschuppen
gerätehaus

Gerätehaus 346 Gr.3 ohne Boden


Gerätehaus in Elementbauweise, naturbelassen, 14 mm Wandstärke, mit 16 mm, starkem Spanplattendach, ohne Boden,Dachüberstände: Seiten je ca. 12,5 cm, vorne und hinten 7 cm Bemaßung: Firsthöhe 217 cm, Seitenwand 174 cm, (ab Oberkante Fundament) Fenster: B 52,5 cm x H 42,5 cm (in Seitenwand einzubauen) Tür (lichtes Maß Türöffnung): Doppeltür B 111 cm x H 167 cm.

Das Gerätehaus 346 lässt keinen Platz mehr für Unordnung. Eine 14 mm dicke Wand und ein 16 mm starkes Spanplatten-Satteldach sorgen bei dem naturbelassenem Gerätehaus für optimale Stabilität. Ein Fenster in der Front, für mehr Licht im Innenraum und eine hochwertige Massivholz-Doppeltür für einen komfortablen Eingang sind in Ihrem Bausatz inklusive.
Die Maße betragen B 180 x T 186 cm und bieten so genügend Platz zum Verstauen und Aufräumen. Mit diesem Gerätehaus finden Ihre Gartenutensilien und Werkzeuge den passenden Platz und Chaos war gestern.

- 16 mm Spanplatten-Satteldach
- inkl. Fenster für mehr Licht im Inneren
- Firsthöhe: 217 cm Seitenwand: 174 cm
- breite Doppeltür für einen komfortablen Eingang
- Firsthöhe: 217 cm Seitenwand: 174 cm





Weitere Informationen:
Gewicht:
199 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 806,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,77*
€ 1.120,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,58*
€ 1.084,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,65*
€ 1.040,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,27*
€ 959,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.