Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätehaus 345


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätehaus 345
Gerätehaus 345
Gerätehaus 345
Artikel-Nr.:
     400-1700223
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     345.1810.30.04
EAN/GTIN:
     4004581348908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätehaus
Gerätehäuser
Geräteschuppen
gerätehaus

Gerätehaus 345


Gerätehaus in Elementbauweise, naturbelassen, 14 mm Wandstärke, mit 16 mm starkem Spanplattendach, ohne Boden, Dachüberstände: Seiten je ca. 12,5 cm, vorne und hinten 10 cm Bemaßung: Firsthöhe 217 cm, Seitenwand 174 cm, (ab Oberkante Fundament) Fenster: B 52,5 cm x H 42,5 cm (1 in Frontwand) Tür (lichtes Maß Türöffnung): Einzeltür B 69 cm x H 167 cm.

Das Gerätehaus 345 Gr. 1 lässt keinen Platz mehr für Unordnung. Eine 14 mm dicke Wand und ein 16 mm starkes Spanplatten-Satteldach sorgen bei dem naturbelassenem Gerätehaus für optimale Stabilität. Ein Fenster in der Front, für mehr Licht im Innenraum und eine hochwertige Massivholz-Einzeltür sind in Ihrem Bausatz inklusive. Die Maße betragen B 180 x T 100 cm und bieten so genügend Platz zum Verstauen und Aufräumen. Mit diesem Gerätehaus finden Ihre Gartenutensilien und Werkzeuge den passenden Platz und Chaos war gestern.

- 16 mm Spanplatten-Satteldach
- inkl. Fenster für mehr Licht im Inneren
- Firsthöhe: 217 cm Seitenwand: 174 cm
- Einzeltür

- in verschieden Größen erhältlich (BxT):
- Gr. 1: 180x100 cm,
- Gr.2: 180x135 cm
- Firsthöhe: 217 cm Seitenwand: 174 cm

Größe Gr. 1



Weitere Informationen:
Gewicht:
151 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 603,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,64*
€ 840,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,78*
€ 830,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,73*
€ 816,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,43*
€ 784,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,06*
€ 717,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.