Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 in 1 Wasserbehälter 300 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 in 1 Wasserbehälter 300 Liter
2 in 1 Wasserbehälter 300 Liter
Artikel-Nr.:
     400-1700449
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     326109
EAN/GTIN:
     4023122191087
Suchbegriffe:
Regenfass
Regentonne
Regenwassertank
regentonne 300 l

2 in 1 Wasserbehälter 300 Liter


Der 2 in 1 Wasserbehälter verfügt über zwei Funktionen. Einerseit wird er für die Regenwassernutzung verwendet, zum anderen ermöglicht die integrierte Pflanzschale dekorative Gestaltungsmöglichkeiten. Der Regenwasserbehälter wird so zum optischen Blickpunkt auf Ihrem Grundstück.Regenwasser speichern, aber wie
Das Sammeln von Regenwasser leistet einen entsheidenen Beitrag zum Schutz der Umwelt. Bedenken wir einmal, dass ca. 50 % des täglichen Wasserverbrauchs für Aufgaben verbraucht wird, für die Wasser in Trinkwasserqualität nicht notwendig ist.Das betrifft insbesondere die Toilettenspülung, das Wäschewaschen oder die Gartenbewässerung. Die Kosten für Wasser und Abwasser steigen stetig an und so sollten wir beginnen, möglichst intensivüber alternative Methoden nachzudenken. Regenwasserkostet nichts und sollte aufgefangen werden. Mit dem Auffangen von Regenwasser leisten wir nicht nur einen wichtigen Beitrag für die Umwelt, unsere Pflanzen werden es uns ebenfalls danken, denn das weniger kalkhaltige Regenwasser lässt dieseprächtig gedeihen. Mittlerweile haben sich verschiedene Hersteller diesem grundlegenden Thema angenommen. Auf dem Markt sind verschiedene Varianten erhältlich, die dem Auffangen des Regenwassers dienen. Diese reichen von der herkömmlichen Regentonne, dieüber ein beschränktes Fassungsvermögen verfügt, bis hin zu großen unterirdischen Erdtanks mit integrierter Filtertechnik. Wer lediglich Wasser für die Gartenbewässerung benötigt, ist mit einem oberirdischen Regentank bestens bedient. Besonders beliebtsind hierbei die vielfältigen Erweiterungsmöglichkeiten, um so viel Regenwasser wie möglich auffangen zu können.
- Farbe: moccaIhre Vorteile auf einen Blick, - Gewicht: 16 kg, - Höhe: 145





Weitere Informationen:
Farbe:
moccaIhre Vorteile auf einen Blick
Gewicht:
16 kg
Höhe:
145
Weitere Suchbegriffe: regenfass, 2 in 1 wasserbehälter otto graf 300 liter, 2in1 wasserbehälter, wasserbehälter mit pflanzschale, regentonne eckig, wasserbehälter 300l, regentonnen eckig, regentonne amphore, regentonne 300 liter, graf regenwasser, graf wasserbehälter, wassertonnen eckig, regenwass
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 242,22*
€ 293,77*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 302,05*
€ 363,96*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,77*
€ 349,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,55*
€ 344,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,87*
€ 327,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,53*
€ 320,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,22*
€ 288,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.