| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1701502 Herst.-Nr.: 244919 EAN/GTIN: 4003318244919 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fenster-Schanierseitensicherung FAS 101 W SB SICHERHEIT BEI FEHLENDEM PLATZ Bei engen Einbauverhältnissen erhöht diese Scharnierseitensicherung die Fenstersicherheit. Ihre Fenster sollten stets zuverlässig vor Einbrechern geschützt sein. Wenn die Einbauverhältnisse in Ihrem Heim jedoch nur wenig Platz bieten, muss eine Sicherung her, die besonders schmal ist. Diese Scharnierseitensicherung eignet sich besonders für schmale Einbauverhältnisse. Die Auf/Zu-Position der Sicherung ist optisch gut erkennbar. Beim Öffnen des Fensters muss der Sicherungsbolzen entriegelt, nach Kippstellung des Fensters dann wieder eingedrückt werden. Die Sicherung hält einem Druck von über einer Tonne stand. - Breite: 54, - Gewicht: 496 g, - Höhe: 123 1 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 496 g | Breite: | 54 | Höhe: | 123 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 39,49* | € 52,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 400 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 40,61* | € 53,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 41,09* | € 54,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 52,07* | € 67,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 400 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 400 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 400 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|