Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laterne Farol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laterne Farol
Laterne Farol
Artikel-Nr.:
     400-1702663
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     9803996
EAN/GTIN:
     4020606713940
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
laternenleuchten

Laterne Farol



- Breite: 23, - Farbe: Weiß, - Gewicht: 4,75 kg, - Höhe: 70, - Länge: 23, - Material: Metall, - Produktart: Laterne, - Serie: White Living





Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
4,75 kg
Material:
Metall
Länge:
23
Breite:
23
Höhe:
70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.