Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartwachs-Colorpolitur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hartwachs-Colorpolitur
Hartwachs-Colorpolitur
Artikel-Nr.:
     400-1718458
Hersteller:
     NIGRIN
Herst.-Nr.:
     72944
EAN/GTIN:
     4008153729447
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Hartwachs

Hartwachs-Colorpolitur


Reinigt, glättet und konserviert alle leicht matten und strapazierten schwarzen Lacke in nur einem Arbeitsgang und vermindert bis zu 6 Monate Ihren Arbeitsaufwand erheblich durch Abperl-Schutz.

Anwendungshinweis:
- Farbe der Hartwachs-Colorpolitur richtet sich nach der Farbe des Fahrzeuglacks! 
- Fahrzeug mit NIGRIN Auto-Shampoo waschen und trocknen 
- vor Gebrauch schütteln 
- auf NIGRIN Profi-Poliertuch geben und dünn auftragen 
- dabei immer in Sektoren arbeiten 
- trocknen lassen bis ein milchiger Film entsteht 
- Film unter leichtem Druck Auspolieren 
- nicht in praller Sonne oder auf heißem Lack anwenden 
- Empfehlung: Anwendung alle sechs Monate wiederholen


- Verwendung: Reinigung; Versiegelung; Pflege; Aufbereitung
300ml
Ausführung schwarz



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,386 kg
Weitere Suchbegriffe: Lackpflege, Colorpolitur, Nigrin, Hartwachs, Autopflege
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
4
€ 4,95*
ab € 11,34*
€ 16,83*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 14,08*
€ 20,98*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.