Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartwachs-Colorpolitur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hartwachs-Colorpolitur
Hartwachs-Colorpolitur
Artikel-Nr.:
     400-1718459
Hersteller:
     NIGRIN
Herst.-Nr.:
     72947
EAN/GTIN:
     4008153729478
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Hartwachs

Hartwachs-Colorpolitur


Reinigt, glättet und konserviert alle leicht matten und strapazierten schwarzen Lacke in nur einem Arbeitsgang und vermindert bis zu 6 Monate Ihren Arbeitsaufwand erheblich durch Abperl-Schutz.

Anwendungshinweis:
- Farbe der Hartwachs-Colorpolitur richtet sich nach der Farbe des Fahrzeuglacks! 
- Fahrzeug mit NIGRIN Auto-Shampoo waschen und trocknen 
- vor Gebrauch schütteln 
- auf NIGRIN Profi-Poliertuch geben und dünn auftragen 
- dabei immer in Sektoren arbeiten 
- trocknen lassen bis ein milchiger Film entsteht 
- Film unter leichtem Druck Auspolieren 
- nicht in praller Sonne oder auf heißem Lack anwenden 
- Empfehlung: Anwendung alle sechs Monate wiederholen


- Verwendung: Reinigung; Versiegelung; Pflege; Aufbereitung
300ml
Ausführung silber



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,384 kg
Weitere Suchbegriffe: Lackpflege, Colorpolitur, Nigrin, Hartwachs, Autopflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.