Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartwachs-Lackschutz 300ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hartwachs-Lackschutz 300ml
Hartwachs-Lackschutz 300ml
Artikel-Nr.:
     400-1718460
Hersteller:
     NIGRIN
Herst.-Nr.:
     72942
EAN/GTIN:
     4008153729423
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Hartwachs

Hartwachs-Lackschutz 300ml


Versiegelt dauerhaft neue oder mit NIGRIN Lackreinigungs-Politur aufgearbeitete Lacke. 

Anwendungshinweis: 
- Lackfläche zuvor reinigen 
- vor Gebrauch schütteln


- Farbe: Weiß, - Geruchsrichtung: Vanille





Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0,375 kg
Weitere Suchbegriffe: Lackpflege, Lackschutz, Wachs, Nigrin, Autopflege, Hartwachs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.