| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1720986 Herst.-Nr.: 2174-10 EAN/GTIN: 4015661021758 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gabelrechen einreihig Buche 8 Zinken Dieser Gartenrechen oder Heurechen besteht komplett aus Buche. Das Hartholz ist bestens für Sensenstiele oder Holzrechen geeignet. Mit diesem hölzernen Gabelrechen können Sie besonders schnell und sauber verwilderte oder verwucherte Gebiete säubern. Im Gegensatz zum Metallrechen können Sie mit einem Holzrechen das Gelände viel besser durchkämmen, da das Material bedeutend weniger nachgibt. Schnittgut oder Blätter können so rasch entfernt werden. Auch bei der Aussaat erweist sich der Holzrechen als wahrer Helfer. Hierbei wird er zur Auflockerung der Erde oder zum Glattziehen verwendet. Die Holzzinken bleiben nicht im Boden stecken, sodass die Arbeiten ohne großen Kraftaufwand ausgeführt werden können. Daher wird ein solcher Holzrechen seit Jahrzehnten auch als Heurechen verwendet. Das getrocknete Gras lässt sich mit einem Holzrechen viel einfacher wenden. Ein Holzrechen wird häufig als Heurechen bezeichnet. Heu ist ein wichtiges Raufutter für Nutz- und Haustiere, wenn nicht das Wichtigste überhaupt. Auch bei Pferden sollte die Gabe von Heu einen wesentlichen Bestandteil der Ernährung bilden. Leider wird diese Tatsache heutzutage nur allzu oft vernachlässigt. Das getrocknete Grünfutter sollte aus mehreren Arten von Gräsern bestehen. Gutes Heu erkennen Sie an der Griffigkeit und an einem hellgrünen Farbton. Außerdem sollte es einen aromatischen Duft versprühen und weich sein. - Material: Holz (Buche) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 2 kg | Material: | Holz (Buche) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |