Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelrechen einreihig Buche 14 Zinken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelrechen einreihig Buche 14 Zinken
Gabelrechen einreihig Buche 14 Zinken
Artikel-Nr.:
     400-1720988
Hersteller:
     Rhöner Holzwarenfabrikation
Herst.-Nr.:
     2174-14
EAN/GTIN:
     4015661021772
Suchbegriffe:
Heuharke
Heurechen
Holzharke
Holzrechen

Gabelrechen einreihig Buche 14 Zinken


Dieser Gartenrechen oder Heurechen besteht komplett aus Buche. Das Hartholz ist bestens für Sensenstiele oder Holzrechen geeignet. Mit diesem hölzernen Gabelrechen können Sie besonders schnell und sauber verwilderte oder verwucherte Gebiete säubern. Im Gegensatz zum Metallrechen können Sie mit einem Holzrechen das Gelände viel besser durchkämmen, da das Material bedeutend weniger nachgibt. Schnittgut oder Blätter können so rasch entfernt werden. Auch bei der Aussaat erweist sich der Holzrechen als wahrer Helfer. Hierbei wird er zur Auflockerung der Erde oder zum Glattziehen verwendet. Die Holzzinken bleiben nicht im Boden stecken, sodass die Arbeiten ohne großen Kraftaufwand ausgeführt werden können. Daher wird ein solcher Holzrechen seit Jahrzehnten auch als Heurechen verwendet. Das getrocknete Gras lässt sich mit einem Holzrechen viel einfacher wenden. Ein Holzrechen wird häufig als Heurechen bezeichnet.
 

Heu ist ein wichtiges Raufutter für Nutz- und Haustiere, wenn nicht das Wichtigste überhaupt. Auch bei Pferden sollte die Gabe von Heu einen wesentlichen Bestandteil der Ernährung bilden. Leider wird diese Tatsache heutzutage nur allzu oft vernachlässigt. Das getrocknete Grünfutter sollte aus mehreren Arten von Gräsern bestehen. Gutes Heu erkennen Sie an der Griffigkeit und an einem hellgrünen Farbton. Außerdem sollte es einen aromatischen Duft versprühen und weich sein.


- Material: Holz (Buche)





Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Material:
Holz (Buche)
Weitere Suchbegriffe: heuharke holz, heuharke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.