Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beckenrandsteine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beckenrandsteine
Beckenrandsteine
Artikel-Nr.:
     400-1721213
Hersteller:
     Waterman
Herst.-Nr.:
     505010515
EAN/GTIN:
     4047778078356
Suchbegriffe:
Beckenrandsteine

Beckenrandsteine



- Farbe: naturweiß, - Material: Mischung aus Zement, Marmor und Granit, - Produktart: Pool-Beckenrandsteine
Stein-Set ausreichend für Poolgröße 4,60 x 7,25m
Ausführung für Achtform-Pool
Größe 4,60 x 7,25m


Weitere Informationen:
Farbe:
naturweiß
Gewicht:
800 kg
Material:
Mischung aus Zement, Marmor und Granit
Weitere Suchbegriffe: Pool, Poolbegrenzung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.003,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,15*
€ 1.386,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,75*
€ 1.318,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.064,17*
€ 1.266,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,77*
€ 1.194,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.