Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styroporbecken-Set Lissabon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Styroporbecken-Set Lissabon
Styroporbecken-Set Lissabon
Artikel-Nr.:
     400-1721244
Hersteller:
     Waterman
Herst.-Nr.:
     SET STY 6306
EAN/GTIN:
     4047778084722
Suchbegriffe:
Gartenpool

Styroporbecken-Set Lissabon


Ein Becken-System aus gut isolierenden Styroporblöcken, die einfach ineinander gesteckt werden. Sie erreichen mit diesen Styroporsteinen eine optimale Wärmeisolierung mit einem k-Wert von 0,29. Maschinenbefüllbar jedoch nur mit Fallbremse. Eine Schalung zur Betonverfüllung ist nicht notwendig.

Sie benötigen bauseits eine Fundamentplatte, Armierungseisen und Beton zum Vergießen. Nur für den Erdeinbau geeignet.
Bitte lesen Sie auf jeden Fall vor der Montage die Aufbauanleitung gründlich durch.

Ein Beleuchtungsset kann nach Bedarf einzeln zu Ihrem Becken dazu bestellt werden. Sie benötigen zur Montage noch weitere Kleinteile (Styroporkleber, Bauschaum, etc.), die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Die Styroporbecken-Sets enthalten:
- Hochwertige Schwimmbadfolie 0,8 mm mit Spezial-Einhängebiese und Profilleiste aus Alu (optimal für Beckenrandsteine geeignet)
- Styroporsteine P25
- Schutzvlies für Wand und Boden
- Breitmaulskimmer und Einlaufdüsen
- Wanddurchführungen
- Bodenablauf
- Edelstahlleiter bzw. Römertreppe
- Sandfilteranlage inkl. Quarzsand
- Verrohrungsmaterial

Erhältlich wahlweise mit Tiefbeckenleiter oder Römertreppe.

- Produktart: Pool

Größe 6,00 x 3,00 x H1,50m
Ausführung mit Römertreppe
Folienstärke 0,8mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
406 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwimmbecken, Lissabon, Pool, Tiefbeckenset, Styropor Beckenset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.885,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.126,13*
€ 6.100,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.073,27*
€ 6.037,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.937,15*
€ 5.875,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.885,40*
€ 5.813,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.