| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1722065 Herst.-Nr.: 107225 EAN/GTIN: 4016215107225 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | pronatur Grundierung 5,0 l Wasserverdünnbarer Universal-Grund für pronatur Lehmfarbe, Innenweiß oder Sonnenblumenweiß. - Farbton: farblos, - Gebrauchsfertig: Ja, - Hinweis: Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten., - Inhaltsangabe: 5l, - Materialbasis: Kali-Wasserglas, Polymerdispersion, Wasser, Additive, - Reichweite: ca. 6–8 m²/l, - Verarbeitungstemperatur: ab +5 °C für Material, Umluft und Untergrund Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 5 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |