Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundform-Schwimmbecken-Set Bahrain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundform-Schwimmbecken-Set Bahrain
Rundform-Schwimmbecken-Set Bahrain
Artikel-Nr.:
     400-1723454
Hersteller:
     Waterman
Herst.-Nr.:
     503010756VS
EAN/GTIN:
     4000480026879
Suchbegriffe:
Gartenpool

Rundform-Schwimmbecken-Set Bahrain


Unsere hochwertigen EXKLUSIV-Becken können frei aufgestellt, teilversenkt oder komplett eingebaut werden, benötigen aber zur Stabilisierung eine Magerbetonhinterfüllung. Becken mit einer Höhe von 1,50 m müssen aus statischen Gründen mind. 50 cm tief eingebaut werden. Für den Auf-/ Einbau ist eine stabile Betonbodenplatte erforderlich. Sie sind entweder als praktische Komplett-Sets mit Technik und Zubehör oder als Einzelbau-Becken ohne Zubehör erhältlich. Alle Becken sind bei sachgemäßer Pflege winterfest. Es ist erforderlich, jedes Schwimmbecken mit einem Bodenschutzvlies gegen mechanische Beschädigungen zu schützen. (Vlies gehört nicht zum Set)

Die Becken-Sets enthalten:
- Stahlwand 0,6 mm (bei Beckentiefe 1,50 m = 0,8 mm), verzinkt und schutzlackiert, außen zusätzlich kunststoffbeschichtet.
- Schwimmbadfolie 0,6 mm, PVC, adriablau, frostbeständig, UVstabilisiert, besonders einfache und passgenaue Montage durch angeschweißtes Keilprofil. Weiterer Vorteil: Der Handlauf muss bei einem späterem Austausch nicht mehr abgenommen werden.
- Leichte Montage durch Verbindung mit Alu-Steckprofil (kein Verschrauben der Stahlwand erforderlich).
- Hochwertige Kunststoff-Profile (Handlauf und Bodenschiene)
- Sandfilteranlage (je nach Beckengröße) inkl. Quarzsand
- Einbauskimmerset mit Rücklaufdüse und Anschlusszubehör
- Edelstahlleiter (je nach Einbauart)
- Produktart: Pool

Ausführung Halbhochbecken
Größe Ø3,50 x H1,50m


Weitere Informationen:
Gewicht:
206 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwimmbecken, Bahrain, Pool, Halbhochbeckenset, Rundbeckenset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.359,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.523,81*
€ 1.813,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.511,26*
€ 1.798,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.447,10*
€ 1.722,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.407,08*
€ 1.674,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.359,61*
€ 1.617,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.