Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blau Saks Schüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blau Saks Schüssel
Blau Saks Schüssel
Artikel-Nr.:
     400-1725508
Hersteller:
     Kahla Porzellan
Herst.-Nr.:
     CTR2719UNBLSKM6
EAN/GTIN:
     4400011991674
Suchbegriffe:
Gemüse-Schüssel
Gemüseschüssel
Kartoffel-Schüssel
Kartoffelschüssel

Blau Saks Schüssel


Diese schöne BLAU SAKS Schüssel hat die richtige Größe für Pasta, Salate, Gemüse und vieles mehr. Der blaue „Strohmuster“-Dekor, auch "Indisch Blau" genannt, wird bei KAHLA traditionell in aufwändiger Handarbeit gefertigt. Individuelle Dekorunterschiede sind ein Qualitätsmerkmal. Mit dem stilisierten Blumendekor ist BLAU SAKS ein Porzellanklassiker, der auf dem rustikalen Holztisch ebenso gut zur Geltung kommt wie auf der fein gedeckten Festtagstafel.
- Breite: 19, - Dekor: Blau Saks, - Farbe: weiß/blau, - Material: Porzellan, - Weitere Eigenschaften: Schüssel

Größe 19 cm



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/blau
Gewicht:
0,836 kg
Material:
Porzellan
Breite:
19
Weitere Suchbegriffe: Küchenschüssel, Universal-Schüssel, Universalschüssel, Laborschüssel, küchenschüssel, weiß, blau, muster, blumenmuster, strohmuster, geschirr, rund, schüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.