Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Laborbekleidung
>
Augenschutz
>
UV-Schutzbrille
>
Artikel
Brille Millennia Polycarbonat klar schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
400-1732576
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
2250732000
EAN/GTIN:
7312550000014
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Brille Millennia Polycarbonat klar schwarz
Schutzbrille »Millennia«
Eigenschaften:
•Klassische Optik
•Gute Passform und hervorragender Sehkomfort
•Leichter und ausgewogener Rahmen
•Einstellbares, flexibles Kopfband bietet zusätzliche Sicherheit in einem aktiven Arbeitsumfeld
•Linsenkrümmung von 9 Dioptrien für ausgezeichnete optische Qualität und verzerrungsfreie Sicht
Anwendungsbereiche: Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (45 m/s), mechanische Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Bohren)
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,043 kg
... >
Werkzeuge & Maschinen
>
Arbeitskleidung & Arbeitsschutz
>
Augenschutz
Weitere Suchbegriffe:
Bügelschutzbrille
,
Einscheibenbrille
,
Gestellbrille
,
Laborschutzbrille
,
Mehrzweckschutzbrille
,
Schutzbrille
,
Schutzbrillen
,
Sicherheitsbrille
,
Universalschutzbrille
,
UV-Schutzbrille
,
Korbschutzbrille
,
Panorama-Schutzbrille
,
Panoramabrille
,
Vollschutzbrille
,
Vollsichtbrille
,
Vollsichtschutzbrille
,
schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat
,
arbeitsschutzbrille
,
arbeitsschutzbrille en 166
,
Vollsicht-/Schutzbrillen
,
Millennia
,
Honeywell
,
Safety
,
Products
,
HONEYWELL
,
Mille
,
Arbeitsschutz
,
Brille
,
Brillen
,
Augenschutz
,
00000000
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8685
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,86*
€ 8,76*
Lager 260
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,20*
€ 9,53*
Lager 1955
8 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 6,04*
€ 9,57*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,91*
€ 10,00*
Lager 400
4 Tage
146
1
€ 4,95*
ab € 9,14*
€ 13,49*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 400
Versand:
Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 400
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell 1006406 Schutzbrille Schwarz EN 169 DIN 169
Honeywell
1006406
ab € 9,80*
Sonstiges
Honeywell Schutzbrille Millennia™, schwarz, PC, farblos, beschlagfrei, 32g
Honeywell
1002781
ab € 6,82*
Sonstiges
Honeywell Schutzbrille Millennia™, schwarz, PC-Scheibe, silber verspiegelt, 32g
Honeywell
1000005
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen