| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1738982 Herst.-Nr.: DP8500054 EAN/GTIN: 4035300767861 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nagel Stiftesortiment 485tlg Technische Daten: Inhalt: - Schraubnägel, verzinkt, 50 Stück 2,2x20 mm - Kammzwecken, gebläut, 50 Stück 1,2x14 mm - Stahlnägel schwarz 40 Stück 2,0x25 mm 35 Stück 2,0x40 mm - Stifte, Messing 50 Stück 1,5x25 mm - Nägel, gestaucht, verzinkt 52 Stück 1,5x25 mm 50 Stück 1,6x30 mm - Nägel, versenkt, verzinkt 73 Stück 1,5x25 mm 50 Stück 1,6x30 mm 35 Stück 2,0x40 mm - Material: Messing, - Verpackungsinhalt: 485 Stück Ausführung 485-teilig Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,354 kg | Material: | Messing |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |